Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale0,050 po
- Poids0.3 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0,050 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurBleu
- Pays d’origineChine
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule à angle droit, meule tronçonneuse à angle droit, meule tronçonneuse à droite, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeT
- Code d’harmonisation6804.21
- Numéro de stock du fabricant66253370017
- Numéro CUP du fabricant662533700170
- Rpm max.13580 tr/min
- Type de minérauxDiamant
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationDIALECT
- TypeType 01/41
- CUP_NON66253370017
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
- Coupe et meulage écologiques
- génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
- La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
- La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt