Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille du boulon3/8 po, 9.52 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.6250 po, 92.07 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage7.2500 po, 184.19 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale7.2500 po,184.15 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant4.7500 po, 120.65 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids6 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Code de fixationPlaque standard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- ComprendEssieu et écrou, rondelles de butée/joint en nylon
- Capacité de charge4100 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16XS06201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc thermoplastique (TPR)
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids6 lb
- Dureté des roues65-75 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc thermoplastique Tpr