Motion
78 DÉTACHABLE X 10 PI EC

PEER CHAIN
78 DETACHABLE X 10 FT EC

Engineering Chain - Detachable Series, 78 / 2.6090 in Pitch, Detachable, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI07576576
N° MFR78 DETACHABLE X 10 FT EC
Prix51.21 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
78 DETACHABLE X 10 FT EC

Engineering Chain - Detachable Series, 78 / 2.6090 in Pitch, Detachable, Carbon Steel Material
N° D’ARTICLE MI07576576
N° MFR78 DETACHABLE X 10 FT EC
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
Prix51.21 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.6090 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.420 po
  • Résistance à la traction
    920 lb
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Détachable
  • Numéro de chaîne et pas
    78 DÉTACHABLE
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    30476
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Détachable
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
78 DÉTACHABLE X 10 PI EC
  • Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
  • Utilisé dans une grande variété d’applications.