Motion
7576602

PEER CHAIN
7576602

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576602
N° MFR7576602
Prix18.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7576602

Lien de connexion - taille et pas : 81 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576602
N° MFR7576602
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
Prix18.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.159 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.159 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81X / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    6815
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
81X FOURS SECS COTT CONN LINK EA PK
  • Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.