Motion
C2060H PLAQUE NICKEL RIV X 50 PI 21/64 PO G-1 EL

PEER CHAIN
C2060H NICKEL PLATE RIV X 50 FT 21/64" G-1 EL

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation G-1 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI07576631
N° MFRC2060H NICKEL PLATE RIV X 50 FT 21/64" G-1 EL
Prix32.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H NICKEL PLATE RIV X 50 FT 21/64" G-1 EL

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation G-1 , rivetée, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI07576631
N° MFRC2060H NICKEL PLATE RIV X 50 FT 21/64" G-1 EL
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
Prix32.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    G-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    3232
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV PLAQUÉ NICKEL LOURD X 50 PI
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.