Motion
C2060H Cott

PEER CHAIN
C2060H Cott

C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD 5/16 PO G-1 COTT CONN LINK CHAQUE PAQUET SP4 Chaîne à rouleaux : Chaîne résistante à la corrosion
N° D’ARTICLE MI07576633
N° MFRC2060H Cott
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H Cott

C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD 5/16 PO G-1 COTT CONN LINK CHAQUE PAQUET SP4 Chaîne à rouleaux : Chaîne résistante à la corrosion
N° D’ARTICLE MI07576633
N° MFRC2060H Cott
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
Prix27.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
C2060 ACIER INOXYDABLE LOURD 5/16 PO G-1 COTT
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.