Motion
C77  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
C77 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série C77 , pas de 77 / 2.3080 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576658
N° MFRC77 RIV X 10 FT
Prix61.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C77 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série C77 , pas de 77 / 2.3080 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07576658
N° MFRC77 RIV X 10 FT
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
Prix61.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    77 / 2.3080 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.880 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.190 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    0.880 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.190 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Résistance à la traction
    11000 lb
  • Poids
    2.248 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C77 / 2.308"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    24960
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    C77
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C77 RIV X 10 pi EC
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.