Motion
906852
4 X 1-1/4 ROULETTES PIVOTANTES NON MARQUANTES EN TPR, CHARGE DIRECTIONNELLE JUSQU'À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577491
N° MFR906852
Prix68.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 X 1-1/4 ROULETTES PIVOTANTES NON MARQUANTES EN TPR, CHARGE DIRECTIONNELLE JUSQU'À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577491
N° MFR906852
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
Prix68.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    135 mm
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Rayon pivotant
    115 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage directionnel
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    240 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CH04AMP125DLHK01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    CHROME
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    ANTI-MICROBIE TPR
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906852 4X1-1/4 FOURMIS MC TPR ROULETTE HLW