Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage163 mm
- Hauteur totale163 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadrePOLI
- Matériau du cadreACIER INOXYDABLE
- Tolérance à la chaleur-30° à 210 °F
- Capacité de charge220 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSS05AMX125RGTP01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieACIER INOXYDABLE
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de rouePRÉCISION INOXYDABLE
- Couleur de la roueVert
Aperçu
Description du fabricant
906859 5X1-1/4 PLS RBR RID ROULETTE