Motion
VFR4310-5DZ
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI07578532
N° MFRVFR4310-5DZ
Prix191.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI07578532
N° MFRVFR4310-5DZ
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
Prix191.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR4310-5DZ
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté