Motion
7204
Moteur à engrenages planétaire c.c. brossé en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 17  :1, 1/16 hp, 12 V, 146.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07578987
N° MFR7204
Prix1,330.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages planétaire c.c. brossé en ligne - Arbre planétaire en ligne, rapport 17  :1, 1/16 hp, 12 V, 146.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07578987
N° MFR7204

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,330.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    17 :1
  • Charge suspendue
    72 lb
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Trousse de bride
    0961
  • Trousse de bride avec joint torique
    0963
  • Courant de pleine charge
    6.90 A
  • Couple de pleine charge
    88 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3001
  • Puissance d’entrée
    1/16 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP66
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    12 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    24A
  • Régime de sortie
    146.0 tr/min
  • Brochure du produit
  • Capacité de charge radiale
    72 lb
  • Type d’arbre
    Planétaire en ligne
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
7204 GRMTR PLANÉTAIRE 2NM12VDC
  • Le moteur 24A offre un couple de démarrage élevé, une vitesse réglable et une performance prévisible
  • Brosses moteur pré-installées pour un fonctionnement silencieux
  • Isolation et cotes de classe « F »
  • Boîtier d’engrenage intégré sans prise d’air, se monte dans n’importe quelle orientation
  • Lubrifié en permanence avec un lubrifiant haute performance
  • Engrenages de planète en acier trempé avec roulements à aiguilles pour une durée de vie et une performance maximales
  • Claquement standard Moins de 60 minutes d’arc
  • Protection de l’environnement IP-66 (avec trousse d’étanchéité faciale installée)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon