Motion
PF205
Boîtier Flangette à trois boulons
N° D’ARTICLE MI07581644
N° MFRPF205
Prix18.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier Flangette à trois boulons
N° D’ARTICLE MI07581644
N° MFRPF205

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    11/32 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Type de roulement
    Boîtier Flangette à trois boulons

Aperçu

Description du fabricant
PF205 3 BOÎTIER FLANGETTE À BOULON (1 PAIRE)