Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage0.4690 po
- Hauteur totale1.0630 po
- Diamètre de la longueur totale3.750 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- Type de roulementBoîtier à bride à 4-Bolt