Motion
SHUSTER 684 ZZ JEM

SHUSTER CORP
SHUSTER 684 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 3.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07581650
N° MFRSHUSTER 684 ZZ JEM
Prix7.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 684 ZZ JEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 3.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07581650
N° MFRSHUSTER 684 ZZ JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Global Largeur  
    3.50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES JEM 684 ZZ, 4X9X4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 684 ZZ JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 9 mm, une largeur de 3.5 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 684 ZZ JEM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600 JEM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES JEM 684 ZZ, 4X9X4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer