Motion
P208G BOÎTIER DE BLOC D'OREILLER

SHUSTER CORP
P208G PILLOW BLOCK HOUSING

Boîtier de bloc d’oreiller Shuster Corporation - Fonte
N° D’ARTICLE MI07581654
N° MFRP208G PILLOW BLOCK HOUSING
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
P208G PILLOW BLOCK HOUSING

Boîtier de bloc d’oreiller Shuster Corporation - Fonte
N° D’ARTICLE MI07581654
N° MFRP208G PILLOW BLOCK HOUSING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    2.125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4375 po
  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    3.9370 po
  • Global Longueur  
    7.2500 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Boîtier de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
P208G BOÎTIER DE BLOC D'OREILLER