Motion
MAILLON DE CORNET SK-1 40 INOX EA PK

PEER CHAIN
40 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586399
N° MFR40 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586399
N° MFR40 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.021 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    35190
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
40 MAILLONS CONIQUES SK-1 EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.