Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.235 po
- Hauteur de la plaque0.712 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur du rouleau0.500 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeD-1
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant37944
- MatérielAcier inoxydable 600
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
- Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.