Motion
 RIV C2040 EN INOX QUEST X ROULEAU SOLIDE DE 10 PI

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS QUEST RIV X 10 FT SOLID ROLLER

Quest™ Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07588012
N° MFRC2040 STAINLESS QUEST RIV X 10 FT SOLID ROLLER
Prix20.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040 STAINLESS QUEST RIV X 10 FT SOLID ROLLER

Quest™ Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07588012
N° MFRC2040 STAINLESS QUEST RIV X 10 FT SOLID ROLLER
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
Prix20.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4189 pi-lb
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    38598
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
RIV C2040 RECHERCHE EN ACIER INOXYDABLE X 10 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer