Motion
7589752

PEER CHAIN
7589752

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07589752
N° MFR7589752
Prix95.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
7589752

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2062 / 1-1/2 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07589752
N° MFR7589752
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
Prix95.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    37210
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2062 RIV LOURD X 100 PI SK-1 E3L ALT
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté