Motion
C5-RRD-42-1
Ensemble complet de galet tendeur à disque en caoutchouc de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07591478
N° MFRC5-RRD-42-1
Prix591.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur à disque en caoutchouc de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07591478
N° MFRC5-RRD-42-1
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
Prix591.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    44.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950844701

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C5-RRD-42-1 CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 364 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté