Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon12 pi
- Diamètre12 po
- Profondeur globale42 po
- Hauteur totale19 po
- Largeur totale17 po
- Poids51 lb
Détails
- Intensité7.5 A
- Matériau de la lamePoly
- Pays d’origineChine
- Type de lecteurEntraînement direct
- Matériau de protectionPlastique
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierJaune
- Numéro CUP du fabricant657888161271
- Débit d’air maximal1970 pcm
- Nombre de lames6
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon
- PhaseCélibataire
- Vitesse1
- Normes respectéesETL
- CUP_NON657888161271
- Tension115 V
Aperçu
- Jaune pour une visibilité élevée et une sécurité accrue
- Conduits en polyester à revêtement vinylique en PVC monocouche de 25 pi inclus
- léger pour une portabilité facile et empilable pour économiser de l’espace de rangement
- Boîtier en polyéthylène à double paroi à la pointe de l’industrie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la brochure
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la brochure
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation