Motion
30M-70
Stock de barre solide - Matériau en fonte expansée imprégnée d’huile, diamètre extérieur de 70 mm, longueur totale de 200 mm
N° D’ARTICLE MI07592546
N° MFR30M-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - Matériau en fonte expansée imprégnée d’huile, diamètre extérieur de 70 mm, longueur totale de 200 mm
N° D’ARTICLE MI07592546
N° MFR30M-70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 1.25, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    200 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte expansée imprégnée d’huile
  • Spécification du matériel
    300 Fonte
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 3.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Lubrification périodique -40 à +212, Lubrification à l’huile -40 à +302 °F
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
30M-70 70 X 200 MÉTALLIQUE
  • Nécessite moins de lubrification que les roulements en alliage de cuivre
  • Maintient la pellicule d’huile
  • Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions
  • Permet de bouger dans toutes les directions