Motion
80S-4560
Tube de série 80S , matériau en polyacétal, diamètre de 45 mm, longueur totale de 500 mm
N° D’ARTICLE MI07593449
N° MFR80S-4560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube de série 80S , matériau en polyacétal, diamètre de 45 mm, longueur totale de 500 mm
N° D’ARTICLE MI07593449
N° MFR80S-4560

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Longueur totale
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    Polyacétal
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Série
    80S
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
80S-4560 45 X 60 X 500 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Les produits et matériaux standard pour l’usinage sont disponibles en différentes tailles
  • Sans plomb
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon