Motion
83W-15
Rondelle de butée - DI 15 mm, DI 28 mm, épaisseur 0.0393 po, polyamide avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593474
N° MFR83W-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - DI 15 mm, DI 28 mm, épaisseur 0.0393 po, polyamide avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593474
N° MFR83W-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    15 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Épaisseur globale
    0.0393 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyamide avec agent de remplissage
  • Spécification du matériel
    83
  • Valeur V max.
    0.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +284 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Série
    83W
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
83W-15 15 X 28 X 1 PLASTIQUE
  • Utilisation efficace avec glissement plastique-plastique avec 80W
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon