Motion
FFB-354530
Bague droite - DI 35 mm, DI 45 mm, longueur 30 mm, matériau plastique PTFE multicouche
N° D’ARTICLE MI07594710
N° MFRFFB-354530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 35 mm, DI 45 mm, longueur 30 mm, matériau plastique PTFE multicouche
N° D’ARTICLE MI07594710
N° MFRFFB-354530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Valeur P maximale
    100 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.2 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Longueur  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Plastique PTFE multicouche
  • Spécification du matériel
    Fiberflon FW
  • Valeur V max.
    0.15 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FFB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
FFB-354530 35 X 45 X 30 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Performance supérieure dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Tolère les conditions de friction abrasive
  • Utilisable dans des conditions de glissement de fret
  • Excellente résistance aux produits chimiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif