Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Valeur P maximale100 N/mm2
- Valeur PV maximale1.2 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Longueur50 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPlastique PTFE multicouche
- Spécification du matérielFiberflon FW
- Valeur V max.0.15 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieFFB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Performance supérieure dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
- Tolère les conditions de friction abrasive
- Utilisable dans des conditions de glissement de fret
- Excellente résistance aux produits chimiques