Motion
GSF-082207
Roulement à bride - DI 8 mm, DI 22 mm, longueur 7 mm, diamètre de 25 mm, épaisseur de 1.5 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594884
N° MFRGSF-082207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 8 mm, DI 22 mm, longueur 7 mm, diamètre de 25 mm, épaisseur de 1.5 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594884
N° MFRGSF-082207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Bride Diamètre  
    25 mm
  • Valeur P maximale
    14.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Longueur  
    7 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Sulfure de polyphénylène avec agents de remplissage
  • Spécification du matériel
    Glitron SE
  • Valeur V max.
    2.5 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    GSF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
GSF-082207 8 X 22 X 7 X 25.0 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Différence minimale entre le coefficient statique et le coefficient dynamique de friction
  • Caractéristiques de friction stables sans glissement du bâton
  • Faible coefficient de friction et résistance supérieure à l’usure
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Sans plomb
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbres d’accouplement
  • Conductivité de niveau antistatique