Motion
HPF-0405
Roulement à bride - DI 4 mm, DI 5 mm, longueur 5 mm, dia. fl. 8 mm, épaisseur fl. 0.5 mm, PTFE multicouche avec matériau en maille métallique
N° D’ARTICLE MI07594898
N° MFRHPF-0405
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 4 mm, DI 5 mm, longueur 5 mm, dia. fl. 8 mm, épaisseur fl. 0.5 mm, PTFE multicouche avec matériau en maille métallique
N° D’ARTICLE MI07594898
N° MFRHPF-0405

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Bride Diamètre  
    8 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    5 mm
  • Global Longueur  
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    PTFE multicouches avec maille métallique
  • Spécification du matériel
    Hiplast N
  • Valeur V max.
    0.35 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +482 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    HPF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
HPF-0405 4 X 5 X 5 X 8 X 0.5 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Résistance supérieure à l’usure
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur
  • La méthode de montage spéciale unique à la série Hiplast permet un dégagement nul
  • Le treillis métallique offre un coefficient de dilatation thermique plus faible et une conductivité thermique plus élevée que les roulements en plastique