Motion
STE20
Guide simple de rail linéaire - métrique, largeur de rail de 19.5 mm, largeur de table de 45 mm, hauteur de table de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07596434
N° MFRSTE20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide simple de rail linéaire - métrique, largeur de rail de 19.5 mm, largeur de table de 45 mm, hauteur de table de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07596434
N° MFRSTE20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la table
    30 mm
  • Largeur du tableau
    45 mm
  • Largeur
    19.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Valeur V max.
    Séchage 0.4 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    STC
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
DIAPOSITIVE LINÉAIRE STE20 45 X 30
  • Dégagement réglable
  • Charge élevée
  • Peut supporter le chargement par impact
  • Autolubrifiant
  • Peut être utilisé sur un axe double
  • Sans plomb
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon