Motion
TCB-1210
Bague droite - DI 12 mm, D.E 14 mm, Longueur 10 mm, PTFE multicouches avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596516
N° MFRTCB-1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 12 mm, D.E 14 mm, Longueur 10 mm, PTFE multicouches avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596516
N° MFRTCB-1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Valeur P maximale
    19.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.45 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Longueur  
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    PTFE multicouche avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Technicien B
  • Valeur V max.
    2.50 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +482 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    TCB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
TCB-1210 12 X 14 X 10 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une stabilité dimensionnelle supérieure, une résistance mécanique et une conductivité thermique avec une conception mince, légère et compacte
  • Coefficient de friction faible et stable et excellente résistance à l’usure dans des conditions de haute vitesse
  • La couche de plastique a une marge d’usinage, permettant une précision dimensionnelle de la hauteur lorsque le diamètre intérieur est usiné