Motion
EDB-500X20
EDB-500X20 TigerDuct , série Extendo-Duct® 5 po Flexible de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques DI EDB
N° D’ARTICLE MI07598601
N° MFREDB-500X20
Prix11.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EDB-500X20 TigerDuct , série Extendo-Duct® 5 po Flexible de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques DI EDB
N° D’ARTICLE MI07598601
N° MFREDB-500X20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Climatisation, systèmes de refroidissement localisé et de chauffage, évacuation des fumées de produits chimiques et de salles blanches, conduits, ventilation et élimination des fumées, contrôle de la poussière, non destiné à la manipulation de liquides, applications d’équipement d’origine
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques
    Tube en polypropylène - Le matériau en polypropylène inerte ne produit aucun dégazage et résiste à une grande variété de fumées chimiques, ce qui le rend idéal pour une grande variété d’applications de salles blanches et d’échappement de fumées. Extensible et Contractible – Le tuyau s’étend facilement et peut être contracté jusqu’à environ un tiers de la pleine longueur pour le stockage, l’expédition ou lorsque la pleine longueur n’est pas requise. Autoportant - La construction unique permet au tuyau de conserver sa forme et de se soutenir une fois positionné. Steel Wire Helix - Le fil d'acier revêtu offre une résistance et permet une utilisation à des températures plus élevées sans risque de déformation du tuyau. Bien adapté aux applications à cycle élevé. Construction à verrouillage - Deux sections peuvent être jointes en les tournant ensemble. Aucun marchand requis. Sans phtalate.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353010280
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de conduit d’air renforcé en polypropylène/fils métalliques EDB
  • Style
    Tuyau de conduit autoportant
  • Type
    Tuyau de conduit
  • CUP_NON
    822353010280

Aperçu

Description du fabricant
EDB-500X20 FLEXIBLE D’EXTENSION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté