Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur2.7 po
- Poids1.3 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète180 lm (haut), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution2 h (élevé), 9.5 h
- Caractéristiques et avantages• Mince et léger à 1.3 onces • Recharge USB - se recharge en environ 2.5 heures • 180 lumens • Modes flash haut/bas/urgence • IPX4 résistant aux intempéries et 2 mètres de résistance aux chocs • Attachez-le au rebord du capuchon pour un éclairage mains libres • 9.5 heures de fonctionnement en mode bas
- Code d’harmonisation8513104000
- Couleur des pharesNoir
- ComprendBatterie, serre-tête élastique, pince, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926617025
- Sortie lumineuse maximale180 lm
- Durée d’exécution maximale9.5 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926617025
- GarantieDeux ans
Aperçu
- Ajusté et léger à 1.3 onces
- USB rechargeable - recharge en environ 2.5 heures
- 180 lumens
- Modes Flash haut/bas/urgence
- Résistance aux intempéries IPX4 et résistance aux chocs de 2 mètres
- Attachez-le au rebord du capuchon pour un éclairage mains libres
- 9.5 heures de fonctionnement en mode bas