Motion
CHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 1-3/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 2-3/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07603413
N° MFRCHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662
Prix10,676.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 1-3/8 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 2-3/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07603413
N° MFRCHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662
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
Prix10,676.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175Y
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6175
  • Couple de sortie maximal
    25065.051723407996
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    25.250 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4059.74 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHP-6175Y-R1-29 213T PA216662
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies