Motion
7204 BE-2RZP

SKF
7204 BE-2RZP

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07603754
N° MFR7204 BE-2RZP
Prix101.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7204 BE-2RZP

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07603754
N° MFR7204 BE-2RZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.247 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7204 BE-2RZP ROULEMENT
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575857363
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575857363

Aperçu

Description du fabricant
7204 BE-2RZP ROULEMENT