Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Rayon du filet0.1220 po
- Extérieur Diamètre9.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
- Poids18.4 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageLaiton machine
- Pays d’origineUSA
- Capacité de charge dynamique133986 lb
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293087221
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- SérieTP
- Capacité de charge statique479967 lb
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- CUP_NON662293087221
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure