Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale118.0000 po
- Largeur de nervure0.3750 po
- Épaisseur0.3750 po
- Largeur supérieure1-1/2 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids0.29 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceintureBANDE DE TALON COMPENSÉ®
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964295804
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons4
- Plage de température de fonctionnement-35 à 130 °F
- Circonférence extérieure119.1000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- Section3V
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964295804
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Version à bande de la ceinture en V Super Power-Wedge
- La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
- Empêche le fouet et le renversement de la courroie
- La construction enveloppée spécialement composée est idéale pour les entraînements à pulsation ou à forte charge de choc et les entraînements avec des distances centrales extrêmement longues
- Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- Dissipation statique
- Économiseur d’espace et de poids
- Cordon en polyester surdimensionné pour plus de résistance et de stabilité de la ceinture
- Le cordon est traité chimiquement pour résister à l’étirement de la ceinture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation