Motion
10C5-10RFJSX90 XBULK

GATES RUBBER CO
10C5-10RFJSX90 XBULK

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 1/2 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI07611436
N° MFR10C5-10RFJSX90 XBULK
Prix56.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10C5-10RFJSX90 XBULK

Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur de flexible de 1/2 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI07611436
N° MFR10C5-10RFJSX90 XBULK
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
Prix56.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8-14
  • Taille/type de fin
    5/8 FJSX
  • Corps hexagonal
    1.0000 po
  • Taille hexagonale
    1.0000 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.1200 po, 53.89 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Longueur
    3.4100 po
  • Taille SAE
    -10
  • Taille
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.47 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Application
    Frein pneumatique, direction assistée, refroidisseur d'huile de transmission, conduites d'huile chaudes
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    C5C, C5CXH, C5D, C5M
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10C5-10RFJSX90 XBULK
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075750802
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Normes respectées
    DOT FMVSS 106-74 Type AII
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Oui
  • Type
    Réutilisable sur le terrain
  • CUP_NON
    770075750802

Aperçu

Description du fabricant
10C5-10RFJSX90 XBULK 7235-2013
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;