Motion
172014 12 po x 0,120 po X 200 pi, BASSE TEMPÉRATURE

ALECO MFG
172014 12" X .120 X 200', LOW-TEMP

172014 12 po x 0,120 po X 200 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI07611770
N° MFR172014 12" X .120 X 200', LOW-TEMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
172014 12" X .120 X 200', LOW-TEMP

172014 12 po x 0,120 po X 200 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI07611770
N° MFR172014 12" X .120 X 200', LOW-TEMP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
172014 12 po x 0,120 po X 200 pi, BASSE TEMPÉRATURE/
  • Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
  • Idéal pour les réfrigérateurs et les congélateurs
  • Reste flexible à des températures aussi basses que as-40°F
  • Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
  • Empêche l’allongement ou le rétrécissement en raison de la variation de température
  • Fabriqué aux États-Unis