Motion
SNASFL205

SHUSTER CORP
SNASFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI07613136
N° MFRSNASFL205
Prix310.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SNASFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI07613136
N° MFRSNASFL205

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    99 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    68 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    130 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SNA205
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SNASFL205 SS INS, STNLS HSNG, 2BOLT FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer