Motion
ETP-E32

ZERO MAX
ETP-E32

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 32 mm, DI 39 mm
N° D’ARTICLE MI07613252
N° MFRETP-E32
Prix327.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E32

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 32 mm, DI 39 mm
N° D’ARTICLE MI07613252
N° MFRETP-E32
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
Prix327.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    1.5360 po
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.69 pi-lb
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    4946 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-E32 DOUILLE EXPRESS