Motion
649049

GRACO INC
649049

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, orifices de 2,5 cm, déplacement moyen 0.170 gal
N° D’ARTICLE MI07613775
N° MFR649049
Prix2,544.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
649049

Husky® Pompe boulonnée non métallique 1050P - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, orifices de 2,5 cm, déplacement moyen 0.170 gal
N° D’ARTICLE MI07613775
N° MFR649049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,544.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène
  • Mot-clé de description
    1 dans les ports
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.18 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 16.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25A863
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 649049 1050P-P01AP2SPSPSPPT