Spécifications
Dimensions
- Dimensions L x H x P130 x 115 x 27 mm
- Poids0.18 kg
Détails
- Certification (CE)Marqué CE
- Certification (UL)Homologué cULus
- EnceintePlastique
- Fente pour carte Sd de port E/SSD/SDHC
- Port E/S - (Ethernet)10/100/1000 Base-T x 2
- Alimentation d’entrée24V (± 20 %) c.c.
- Mémoire vive4 Go
- Stockage de mémoire256 MB
- MontageMontage sur rail
- Température de fonctionnement-4 à 131 °F
- Processeur32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
- Humidité relative10 % à 90 % HR (sans condensation)
- LogicielEasyBuilder Pro V4.10.05 ou versions ultérieures
- Température de stockage-4 à 158 °F