Spécifications
Dimensions
- Dimensions L x H x P109 x 81 x 27 mm
- Poids0.14 kg
Détails
- Certification (CE)Marqué CE
- Certification (UL)Homologué cULus
- EnceintePlastique
- Port E/S - (Ethernet)10/100/1000 Base-T x 2
- Alimentation d’entrée24V (± 20 %) c.c.
- Mémoire vive256 MB
- Stockage de mémoire256 MB
- MontageMontage sur rail
- Température de fonctionnement32 à 122 °F
- Processeur32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
- Humidité relative10 % à 90 % HR (sans condensation)
- LogicielEasyBuilder Pro V5.06.01 ou versions ultérieures
- Température de stockage-4 à 140 °F