Motion
cMT-SVR-100

Weintek
cMT-SVR-100

Machine Server - Stockage de mémoire : 256 MB , Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614043
N° MFRcMT-SVR-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
cMT-SVR-100

Machine Server - Stockage de mémoire : 256 MB , Mémoire vive : 256 MB
N° D’ARTICLE MI07614043
N° MFRcMT-SVR-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    130 x 115 x 27mm
  • Poids
    0.18 kg

Détails

  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (UL)
    Homologué cULus
  • Enceinte
    Plastique
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100/1000 Base-T x 2
  • Alimentation d’entrée
    24V (± 20 %) c.c.
  • Mémoire vive
    256 MB
  • Stockage de mémoire
    256 MB
  • Montage
    Montage sur rail
  • Température de fonctionnement
    -4 à 131 °F
  • Processeur
    32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V4.00.01 ou versions ultérieures
  • Température de stockage
    -4 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
HMI-CMT-SVR-100