Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9
- TailleS
Détails
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurBleu
- Pays d’originePAKISTAN
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Numéro CUP du fabricant065537832036
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMousse nitrile
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537832036
Aperçu
- 13gg coquille en nylon fin traitée avec Actifresh®
- La doublure en nylon/lycra avec revêtement conducteur en mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts peut être utilisée sur tous les appareils à écran tactile
- Poignet en tricot sans couture ajusté