Motion
77684080
Tuyau de dégivrage - 4.0000 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 6.0000 pi, plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI07615753
N° MFR77684080
Prix94.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de dégivrage - 4.0000 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 6.0000 pi, plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI07615753
N° MFR77684080
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
Prix94.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    4.0000 po
  • Longueur du tuyau
    6.0000 pi
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les dégivreurs, les conduits d’air, les entrées d’air, les applications sous le capot et autres applications à basse pression et à faible aspiration. Approuvé pour les applications marines.
  • Type de tuyau
    Tuyau du dégivreur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7768-4080
  • Numéro CUP du fabricant
    072053027778
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    072053027778

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D’ADMISSION D’AIR DE 23864 4 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR X 6 PI DE LONGUEUR
  • Résistant à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l’abrasion, aux déchirures et aux intempéries
  • Tissu imprégné de caoutchouc étroitement tissé
  • Le fil hélicoïdal robuste augmente la flexibilité
  • Plage de température : -40C à +93C.