Motion
DC-OLI15
Indicateur de niveau d’huile 3-D BullsEye® – 15 po, taille de l’indicateur, 1/2 NPT (les deux extrémités), mâle (les deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI07617820
N° MFRDC-OLI15
Prix248.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de niveau d’huile 3-D BullsEye® – 15 po, taille de l’indicateur, 1/2 NPT (les deux extrémités), mâle (les deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI07617820
N° MFRDC-OLI15
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
Prix248.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’indicateur
    15 po
  • Taille du filetage
    1/2 NPT

Détails

  • Type de fil
    Homme

Aperçu

Description du fabricant
DC-OLI15 INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE 15"
  • L’indicateur de niveau d’huile (OLI) a été développé en réponse au besoin des professionnels de l’entretien de mesurer le niveau d’huile à l’intérieur de grands réservoirs, boîtes d’engrenages et réservoirs.
  • L’OLI est une colonne en acrylique transparent avec des filets NPT de 1/2 po à chaque extrémité.
  • Des autocollants de repère de niveau rouge et vert sont inclus avec l’OLI pour marquer les limites supérieure et inférieure, ou pour désigner le niveau d’huile de fonctionnement et le niveau d’huile de ralenti.
  • Grâce à l’orifice de vidange, les opérateurs peuvent surveiller visuellement le niveau de liquide dans les réservoirs.
  • * Raccords en acier inoxydable et reniflard vendus séparément.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon