Motion
C4-20TSA-30-09
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 20 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 30 po
N° D’ARTICLE MI07618150
N° MFRC4-20TSA-30-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur à auto-alignement égal de la trémie - Cote C, angle 20 , diamètre de rouleau 4 po, largeur de courroie 30 po
N° D’ARTICLE MI07618150
N° MFRC4-20TSA-30-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    11.13 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    41 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    41 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur à égalité de la trémie
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-20TSA-30-09 CÉMA C EQ AUTO-ALIGNEUR
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 552 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté