Motion
C5-FRD-30
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618254
N° MFRC5-FRD-30
Prix678.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618254
N° MFRC5-FRD-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix678.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    33.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    34.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    34.41 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950846064
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950846064

Aperçu

Description du fabricant
C5-FRD-30 CEMA C 5" DIA SUPPORT D'IMPACT R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon