Motion
C5-RRD-48
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618281
N° MFRC5-RRD-48
Prix480.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618281
N° MFRC5-RRD-48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix480.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    51.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    52.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    41.98 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844671
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950844671

Aperçu

Description du fabricant
C5-RRD-48 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 5 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer